R390-032C6-45M CoroMill(R) 390 ロングエッジ肩削りカッター サンドビック 06065437

R390-032C6-45M CoroMill(R) 390 ロングエッジ肩削りカッター サンドビック 06065437
R390-032C6-45M CoroMill(R) 390 ロングエッジ肩削りカッター サンドビック 06065437

CoroMill(R) 390 ロングエッジ肩削りカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個刃数M(クロスピッチ:刃数中)タイプコロマントキャプト注文コード06065437品番R390-032C6-45M
参考基準価格(税別)¥151,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

アーバ取付(ミリタイプ)

チップサイズ11タイプコロマントキャプト刃数M(クロスピッチ:刃数中)工具径(mm)32接続径63機能長さ(mm)82.5トラスコ品番575-6341使用可能長さ(mm)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする