・レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
・ピンの動作方向はフランジ面に対して垂直です。
・レバーを180°回転させるとピンが本体に収納されます。
・本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
・本体は精密鋳鋼製。機械加工を減らすことでコストパフォーマンスを高めています。
・商品記号により、レバーとフランジ面の位置関係が選択できます。
PLVA-TZB:レバーとフランジ面が垂直/ PLV-B-TZB:レバーとフランジ面が平行