※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDKN53ZTN AH140 チップ SDKN53ZTN タンガロイ 06088117 SDKN53ZTN AH140 チップ SDKN53ZTN タンガロイ 06088117

チップ SDKN53ZTN

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 06088117 品番 SDKN53ZTN AH140
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
トラスコ品番349-4578 材質AH140 形状正方形90° 厚さ(mm)4.76 内接円直径(Φmm)15.875 勝手なし ノーズ位置許容差(mm)±0.013 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無なし RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※順次穴あきタイプへ変更になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07661202
2017-02-06
用途:
機械工作

規格からこれを選択した.1個当たりの価格からこのメーカーとした.切削能力はマシンの能力にもよるが,刃としては普通,これからは耐久度を比較してゆくことになる.

1人が参考にしています
対象商品:
07661202
2016-05-12
用途:
フライス加工
製造業

満足している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする