30837 ソマリポット ポッシュリビング 06090827

ソマリポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(Φ×高さH)(cm)
10×7
色
うぐいす
注文コード
06090827
品番
30837
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

色が”そまる”、暮らしに植物が”そまる”。和モダンの雰囲気と、マットでザラっとした質感が心地よい小さめポットです。盆栽はもちろん、サボテンや多肉にも合わせやすく植物の表情を品よく引き立てます。

質量(kg)
0.22
色
うぐいす
寸法(Φ×高さH)(cm)
10×7
材質
セラミック
穴径(Φmm)
底穴:18
穴の有無
底穴有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする