BMB25MD 観葉植物用 プランター  内径6.3cm×全高7.4cm アセンス 06095140

BMB25MD 観葉植物用 プランター  内径6.3cm×全高7.4cm アセンス 06095140
BMB25MD 観葉植物用 プランター  内径6.3cm×全高7.4cm アセンス 06095140
BMB25MD 観葉植物用 プランター  内径6.3cm×全高7.4cm アセンス 06095140
BMB25MD 観葉植物用 プランター  内径6.3cm×全高7.4cm アセンス 06095140
BMB25MD 観葉植物用 プランター  内径6.3cm×全高7.4cm アセンス 06095140
BMB25MD 観葉植物用 プランター  内径6.3cm×全高7.4cm アセンス 06095140
BMB25MD 観葉植物用 プランター  内径6.3cm×全高7.4cm アセンス 06095140

観葉植物用 プランター 内径6.3cm×全高7.4cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色グレー
内容量1個注文コード06095140品番BMB25MD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

落ち着いたアルミの質感が植物を引き立て、インテリアに自然に馴染みます。受け皿一体型のため、持ち運びがスムーズです。底面の研磨加工により、デスク上でも安心して移動できます。スリット構造で通気性を確保し、植え替えも簡単に行えます。

用途
室内での植物の育成・鑑賞に。
色
グレー
材質
本体/受皿:アルミ、底板:ポリカーボネート
質量(kg)
0.12
容量(L)
0.2
サイズ(inch)
2.5
寸法(Φ×高さH)(cm)
内径6.3×全高7.4
注意
※屋内用プランターです。本来の用途以外には使用しないでください。植木鉢・鉢カバー以外の用途では使用しないでください。落下や強い衝撃にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする