BMB55MD 観葉植物用 プランター  内径14.7cm×全高16.3cm アセンス 06095176

BMB55MD 観葉植物用 プランター  内径14.7cm×全高16.3cm アセンス 06095176
BMB55MD 観葉植物用 プランター  内径14.7cm×全高16.3cm アセンス 06095176
BMB55MD 観葉植物用 プランター  内径14.7cm×全高16.3cm アセンス 06095176
BMB55MD 観葉植物用 プランター  内径14.7cm×全高16.3cm アセンス 06095176
BMB55MD 観葉植物用 プランター  内径14.7cm×全高16.3cm アセンス 06095176
BMB55MD 観葉植物用 プランター  内径14.7cm×全高16.3cm アセンス 06095176
BMB55MD 観葉植物用 プランター  内径14.7cm×全高16.3cm アセンス 06095176

観葉植物用 プランター 内径14.7cm×全高16.3cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
色
グレー
注文コード
06095176
品番
BMB55MD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

落ち着いたアルミの質感が植物を引き立て、インテリアに自然に馴染みます。受け皿一体型のため、持ち運びがスムーズです。底面の研磨加工により、デスク上でも安心して移動できます。スリット構造で通気性を確保し、植え替えも簡単に行えます。

用途
室内での植物の育成・鑑賞に。
色
グレー
材質
本体/受皿:アルミ、底板:ポリカーボネート
質量(kg)
0.94
容量(L)
2.1
サイズ(inch)
5.5
寸法(Φ×高さH)(cm)
内径14.7×全高16.3
注意
※屋内用プランターです。本来の用途以外には使用しないでください。植木鉢・鉢カバー以外の用途では使用しないでください。落下や強い衝撃にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする