リード商事
シリンドゥリカルポット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(1個)
サイズ
15
色
グレー
注文コード
06095420
品番
LSP-53252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
室内使用にピッタリの皿付き植木鉢です。
色
グレー
サイズ
15
寸法(Φ×高さH)(cm)
15.5×15.5(外寸)
材質
リサイクル樹脂
穴の有無
底穴:あり
注意
※樹脂ポットは使用環境により変色・劣化する場合がございます。本来の使用用途・目的以外でのご使用はお控えください。破損や事故の原因となる場合がございます。