LSP-53243 シリンドゥリカルポット リード商事 06095517

LSP-53243 シリンドゥリカルポット リード商事 06095517
LSP-53243 シリンドゥリカルポット リード商事 06095517
LSP-53243 シリンドゥリカルポット リード商事 06095517
LSP-53243 シリンドゥリカルポット リード商事 06095517
LSP-53243 シリンドゥリカルポット リード商事 06095517

シリンドゥリカルポット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
サイズ
10
色
トープ
注文コード
06095517
品番
LSP-53243
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759
用途
室内使用にピッタリの皿付き植木鉢です。
色
トープ
サイズ
10
寸法(Φ×高さH)(cm)
10×11(外寸)
材質
リサイクル樹脂
穴の有無
底穴:あり
注意
※樹脂ポットは使用環境により変色・劣化する場合がございます。本来の使用用途・目的以外でのご使用はお控えください。破損や事故の原因となる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする