リード商事
シリンドゥリカルポット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ホワイト
グレー
ブラック
トープ
サイズ
10
10
15
12
全12種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
06095700
品番
LSP-52020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
用途
室内使用にピッタリの皿付き植木鉢です。
色
ブラック
サイズ
10
寸法(Φ×高さH)(cm)
10×11(外寸)
材質
リサイクル樹脂
穴の有無
底穴:あり
注意
※樹脂ポットは使用環境により変色・劣化する場合がございます。本来の使用用途・目的以外でのご使用はお控えください。破損や事故の原因となる場合がございます。