曜日別特売

ハード・ラボ 電工袋3段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06107426
品番
HL-205N
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

軽くて、丈夫で、色落ちしにくい生地を使用しております。
サビに強いステンレス金具を使用しております。
ベルト通し部分がバックスリット加工になっております。

用途
作業工具、小物類の収納に。
トラスコ品番
201-2186
材質
生地:人工スエード・ナイロン 金具:ステンレス
形状
電工袋3段
幅(mm)
195
色
紺
高さ(mm)
265
奥行(mm)
120
ベルト通し幅(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※化学繊維を使用しておりますので、火気には近づけないで下さい。
※本体にほつれやリベットの破損などの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする