コヅチ
エボリューション 仮枠袋墨壺差・ノミ差付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06107688
品番
EM-05
参考基準価格(税別)
¥6,140
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
軽量で使いやすいです。
ベルト位置をセットし易いバックスリット仕様です。
ベルト幅60mmまで対応のベルト通しです。
用途
作業工具、小物類の収納に。
トラスコ品番
201-9376
材質
生地:ポリエステル 金具:スチールメッキ
形状
仮枠袋墨壺差・ノミ差付
幅(mm)
350
色
黒
高さ(mm)
320
奥行(mm)
90
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※化学繊維を使用しておりますので、火気に近づないで下さい。
※リベットの破損や縫製部分のほつれなど、本体に異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。