仮枠釘袋サイドポケット付黒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06107697
品番
SH-612
参考基準価格(税別)¥7,770販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

牛皮を使用しております。
ヨレ防止加工が施されています。

用途
作業工具、小物類の収納に。
トラスコ品番
202-1700
材質
牛皮
形状
仮枠釘袋サイドポケット付
幅(mm)
240
色
黒
高さ(mm)
340
奥行(mm)
70
ベルト通し幅(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・革製品の性質上雨や水、汗に濡れた場合そのままご使用を続けると、色落ちにより衣服を汚す原因となりますので、充分ご注意下さい。
※・他の革製品や衣料品と密着して、長時間使用しますと色移行の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする