マチ付釘袋仮枠用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06107801
品番
KN-01
参考基準価格(税別)¥6,190販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

軽くて丈夫なナイロン素材を使用しています。
表面に特殊撥水加工を施している為、耐水に優れています。

用途
大工道具の収納に。
トラスコ品番
128-3053
材質
ナイロン・発泡ポリエチレン
形状
マチ付釘袋仮枠用
幅(mm)
250
色
青
高さ(mm)
330
奥行(mm)
140
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ナイロン製品ですので高温になる場所でのご使用はお避け下さい。又、火気等には近づけないで下さい。
※ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする