コヅチ
ハード・ラボ 工具腰袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06107898
品番
HL-201N
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
軽くて、丈夫で、色落ちしにくい生地を使用しております。
サビに強いステンレス金具を使用しております。
ベルト通し部分がバックスリット加工になっております。
用途
作業工具、小物類の収納に。
トラスコ品番
201-3585
材質
生地:人工スエード・ナイロン 金具:ステンレス
形状
小型電工袋2段
幅(mm)
150
色
紺
高さ(mm)
230
奥行(mm)
90
ベルト通し幅(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※化学繊維を使用しておりますので、火気には近づけないで下さい。
※本体にほつれやリベットの破損などの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。