コヅチ
ハード・ラボ 外縫型釘袋特大
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
紺
注文コード
06107977
品番
HL-301N
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
軽くて、丈夫で、色落ちしにくい生地を使用しております。
サビに強いステンレス金具を使用しております。
ベルト通しの補強加工が施されています。
ベルト通し部分がバックスリット加工になっております。
用途
作業工具、小物類の収納に。
トラスコ品番
201-2083
色
紺
材質
生地:人工スエード・ナイロン 金具:ステンレス
形状
外縫型釘袋特大
幅(mm)
215
高さ(mm)
270
奥行(mm)
95
ベルト通し幅(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※化学繊維を使用しておりますので、火気には近づけないで下さい。
※本体にほつれやリベットの破損などの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。