モトコマ
造作用丸鋸定規ツインレール(アルミ羽)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法(mm)
450
注文コード
06108842
品番
MJT-450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
日本の竿が自由な幅で調整できるので、マキタ・日立・リョービ・ナショナル当の造作丸鋸に対応します。
用途
切断精度が求められる家具製作に。
トラスコ品番
521-0620
全長(mm)
610
呼び寸法(mm)
450
材質
本体:アルミ、竿(目盛付):鉄(カチオン塗装)、羽:アルミ、羽固定ネジ:アルミ
幅(mm)
395
厚さ(mm)
32
注意
※本体を落としたり、ぶつけたり、乱暴な扱いはしないでください。
※ご使用の前に、止めネジがしっかり締めてあるか、丸鋸にしっかりセットされているか、確認してから作業を行ってください。
※ご使用の際は、ゴーグル・メガネを装着して作業してください。
※部品の紛失にご注意ください。
※用途以外では使用しないでください。