曜日別特売
NKW-600 丸鋸定規カチオン4ケローラー モトコマ 06108851

丸鋸定規カチオン4ケローラーNKW-600

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(mm)765
呼び寸法(mm)600
内容量1本注文コード06108851品番NKW-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

4ヶローラーで更にスベリが良く、スピーディーに仕事が出来ます。

用途
板材等(外壁ボード・木製版)の切断に。
トラスコ品番
521-2129
全長(mm)
765
呼び寸法(mm)
600
材質
本体:鉄(カチオン塗装)、竿(目盛付):鉄(カチオン塗装)、羽:SUS430、ローラ(4ヶ付):鉄(クロームメッキ)
幅(mm)
150
厚さ(mm)
34
注意
※本体を落としたり、ぶつけたり、乱暴な扱いはしないでください。
※ご使用の前に、止めネジがしっかり締めてあるか、丸鋸にしっかりセットされているか、確認してから作業を行ってください。
※ご使用の際は、ゴーグル・メガネを装着して作業してください。
※部品の紛失にご注意ください。
※用途以外では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする