モトコマ
丸鋸定規カチオン白樫羽
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法(mm)
450
注文コード
06108948
品番
NKP-450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
カチオン塗装仕上げで、サビにくく剥がれにくい竿です。
大工さんに人気の白樫羽です。
用途
板材等(外壁ボード・木製版)の切断に。
トラスコ品番
521-2199
全長(mm)
610
呼び寸法(mm)
450
材質
本体:鉄(カチオン塗装)、竿(目盛付):鉄(カチオン塗装)、羽:樫
幅(mm)
240
厚さ(mm)
34
注意
※本体を落としたり、ぶつけたり、乱暴な扱いはしないでください。
※ご使用の前に、止めネジがしっかり締めてあるか、丸鋸にしっかりセットされているか、確認してから作業を行ってください。
※ご使用の際は、ゴーグル・メガネを装着して作業してください。
※部品の紛失にご注意ください。
※用途以外では使用しないでください。