アネスト岩田
食液塗布専用小形吸上式/圧送式スプレーガン ノズル口径Φ1.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06109018
品番
FOG1-H15S
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
製造食品に直接触れることなく、非接触で食液を塗布することが可能な食液専用スプレーガンです。
食品衛生法に準拠し、企業コンプライアンスを推薦されるお客様にも安心してご使用頂けます。
用途
離型油・バター・醤油・タマゴ・糖液・タレ・ソースなど食液の塗布に。
製パン・製菓・米飯用食油塗布に。
高粘度食液にも対応可能(ご相談ください)。
付属品
専用スパナ
トラスコ品番
356-5072
材質
本体:アルミダイカスト、接液部、キャップ:ステンレス(SUS303)
空気使用量(L/min)
255
塗料供給方式
吸上式/圧送式
エアー取付口
G1/4
ノズル径(Φmm)
1.5
カップ取付口
G1/4