曜日別特売

コンパクト丸鋸定規アルミトリプルスライド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(mm)520
呼び寸法(mm)300
内容量1本注文コード06109097品番MJA-300C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

3方向に移動できるスライド式で、カチオン塗装仕上げで、錆びにくい上に強度抜群です。
エンボス加工で滑りが良いです。
折りたためるから携帯に便利で、収納に邪魔にならない丸鋸定規です。

用途
板材等(外壁ボード・木製版)の切断に。
トラスコ品番
521-3722
全長(mm)
520
呼び寸法(mm)
300
材質
本体:アルミ、竿(目盛付):鉄(カチオン塗装)、羽:アルミ、羽固定ネジ:アルミ
幅(mm)
60
厚さ(mm)
85
注意
※本体を落としたり、ぶつけたり、乱暴な扱いはしないでください。
※ご使用の前に、止めネジがしっかり締めてあるか、丸鋸にしっかりセットされているか、確認してから作業を行ってください。
※ご使用の際は、ゴーグル・メガネを装着して作業してください。
※部品の紛失にご注意ください。
※用途以外では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする