コヅチ
ハード・ラボ 外縫型仮枠袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
黒
紺
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06109560
品番
HL-302B
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軽くて、丈夫で、色落ちしにくい生地を使用しております。
サビに強いステンレス金具を使用しております。
ベルト通しの補強加工が施されています。
ベルト通し部分がバックスリット加工になっております。
用途
作業工具、小物類の収納に。
トラスコ品番
201-3547
色
黒
材質
生地:人工スエード・ナイロン 金具:ステンレス
形状
外縫型仮枠袋
幅(mm)
230
高さ(mm)
275
奥行(mm)
95
ベルト通し幅(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※化学繊維を使用しておりますので、火気には近づけないで下さい。
※本体にほつれやリベットの破損などの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。