CINSCBGE-04 Ace Pro 2 ストリート撮影グリップ Pro insta360 06115291

本体

CINSCBGE-04 Ace Pro 2 ストリート撮影グリップ Pro insta360 06115291
CINSCBGE-04 Ace Pro 2 ストリート撮影グリップ Pro insta360 06115291
CINSCBGE-04 Ace Pro 2 ストリート撮影グリップ Pro insta360 06115291
CINSCBGE-04 Ace Pro 2 ストリート撮影グリップ Pro insta360 06115291
CINSCBGE-04 Ace Pro 2 ストリート撮影グリップ Pro insta360 06115291
CINSCBGE-04 Ace Pro 2 ストリート撮影グリップ Pro insta360 06115291
CINSCBGE-04 Ace Pro 2 ストリート撮影グリップ Pro insta360 06115291
CINSCBGE-04 Ace Pro 2 ストリート撮影グリップ Pro insta360 06115291
CINSCBGE-04 Ace Pro 2 ストリート撮影グリップ Pro insta360 06115291
CINSCBGE-04 Ace Pro 2 ストリート撮影グリップ Pro insta360 06115291

Ace Pro 2 ストリート撮影グリップ Pro

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06115291
品番
CINSCBGE-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

Ace Pro 2を片手でスムーズに扱えるようにする高機能グリップです。
内蔵2010mAhバッテリーにより撮影時間を最大5時間40分まで延長できます。
カメラと直接接続することで、ズーム・露出・モード切替をグリップ側の物理ボタンやダイヤルで直感的に操作でき、まるでコンパクトカメラのような快適な撮影体験を実現します。

セット内容
ストリート撮影グリップ Pro、シャッターボタン、リストストラップ、3.5mmオーディオ端子カバー
対応製品
Ace Pro 2
材質
ポリカーボネート、アルミニウム合金、ステンレス銅、シリコン、ファブリック
寸法(mm)
118.3×67.5×45
色
白
質量(g)
201.7
温度(℃)
充電可能:0~40
定格出力
5V=3A最大
バッテリー
リチウムイオン
動作温度(℃)
ー10~45
バッテリー容量(mAh)
2010
保管温度(℃)
ー20~40
定格入力
5V=2A、9V=2A、5~11V=3A
バッテリー容量(Wh)
7.82

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする