メイン

レンジグリル レクタングル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06136071 品番-
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

電子レンジで焼き目の香ばしいグリル料理が作れるレンジグリルです。焼き魚や餃子はもちろんのこと、焼くだけでなく、茹でる・炒める・炊く・蒸す・煮るなど、様々な調理もOK。
食材を入れて電子レンジでチンするだけで"焼き目"が付けられる「COPAN ンジグリル」から、魚料理が電子レンジで簡単に作れる「COPAN ンジグリル クタングル」が新登場。
ほったらかしで手軽に魚料理が作りやすい横幅のあるサイズなので、魚をまるごと調理できるだけでなく電子レンジで手軽に1品作りたいときも重宝します。
複数の魚を丸ごと電子レンジで調理出来る「長方形型のレンジグリル」
電子レンジで時短調理が可能
魚をまるごと本体に入れ、蓋をしてから電子レンジで温めるだけで簡単に調理出来ます。横幅があるので、魚を丸ごと調理!まとめて調理出来るので2〜3人前の料理を作りたいときも便利です。また、火を使わないので近くにいる必要がなく、他の料理と同時調理出来るので、時短にもなります。
ヘルシーな調理が可能
少ない油で調理が出来るので、ヘルシーな料理を楽しむことが出来ます。野菜やお肉を蒸して調理することも出来るので、トレーニングをしている方や温野菜が好きな方にもおススメです。
焼き・炒める・蒸す・煮る・茹でる・炊く調理をこの1台で簡単調理
多彩な料理が楽しめるレシピ付き
毎日の料理が楽しくなる。種類豊富なレシピ本で簡単に料理が作れます。
調理後のお手入れが簡単な「食器洗浄機・食器乾燥機対応」
洗い物が少なく済む
魚料理は魚グリルが汚れたり、臭いが付いてしまったりと何かと苦労することはありませんか? ンジグリル クタングルは魚を丸ごと調理できるだけでなく汚れの飛び散りがないので、調理後は本体と蓋を洗うだけで済みます。
汚れが落としやすいグリル面
グリル面はふっ素樹脂加工を施しているので、調理後のお手入れも簡単。
食洗器使用可、乾燥機使用可、手洗い可、レシピ付き

材質アルミメッキ鋼板、シリコーンゴム、内面:ふっ素樹脂加工 質量(g)495 容量(L)満水容量:1.2/実容量:0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×177×98

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする