曜日別特売
1490-62-215-SB クリンピングプライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136781

1490-62-215-SB クリンピングプライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136781
1490-62-215-SB クリンピングプライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136781

クリンピングプライヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06136781
品番
1490-62-215-SB
参考基準価格(税別)¥2,730販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
用途
ケーブル及びボルトの切断、ワイヤーのストリッピング、絶縁端子の圧着に
適合
ワイヤーストリッピング:0.75-6.0(mm2)
全長(mm)
215
質量(g)
205
ボルト
切断:2.6・3・3.5・4・5M
クリンピング能力(mm2)
1.5-6
クリンピング能力(AWG)
15・10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする