速暖!大風量加湿セラミックファンヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06136920 品番ACHHM12A-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【加湿×暖房で1台2役】【人感センサー】【加湿タンク2.5L】【加熱気化式】
大風量の加湿セラミックファンヒーターです。人感センサー搭載で、人の動きを検知している間だけ電源が入る節電運転ができます。
ワイドな送風口でパワフルに温風が広がります。
イオン発生器内蔵で温風モードや加湿モードと併用運転することができます。温風モードは3段階(自動・強・弱)の設定が可能で、加湿モード(自動・連続)と併用運転ができます。
お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。
電源を入れてから8時間経過すると、安全のため運転を停止して電源が切れます。(切り忘れ防止機能)
転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。

ホワイト 質量(g)5500 電源(V)AC100 消費電力(W)【強】1250/【弱】625/【加湿運転時(※加湿「連続」+温風「強」使用時)】1200 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×191.8×365.4 安全装置電流ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(100℃)/温度過昇防止用サーミスタ 適合床面積木造10畳・プレハブ17畳 温風機能3段階(自動・強・弱) 加湿方式加熱気化式 加湿機能連続/自動

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする