曜日別特売
146761 Mobil1 FS X2 5W-50 SP A3/B4 エクソンモービル 06144227

正面画像

146761 Mobil1 FS X2 5W-50 SP A3/B4 エクソンモービル 06144227
146761 Mobil1 FS X2 5W-50 SP A3/B4 エクソンモービル 06144227
146761 Mobil1 FS X2 5W-50 SP A3/B4 エクソンモービル 06144227

Mobil1 FS X2 5W-50 SP A3/B4

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(4L)
内容量1缶(4L)注文コード06144227品番146761
参考基準価格(税別)¥13,410販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Mobil 1(TM)FS X2 5W-50は、優れた保護性能を発揮する先進の高性能合成オイルです。
Mobil 1(TM)FS X2 5W-50は、暑い油膜が求められるターボ及びスーパーチャージャーを搭載したエンジンに推奨されます。
5W-50という高い粘度は、高回転、高温の条件下で優れた性能を発揮します。
特に、高性能や頻繁に停止・発信を繰り返す過酷な条件下での使用に適しています。
Mobil 1(TM)FS X2 5W-50は、最新のオイル規格に適合するだけでなく、幾つかの主要な自動車メーカー承認も取得しています。レースでも通常走行でも、Mobil 1(TM)FS X2 5W-50は、高出力エンジンの性能を引き出すと同時にエンジンを保護し、快適な走行を推奨します。
規格及び承認
下記の要求に適合しています。
API:SP、ACEA:A3/B4
下記のメーカー規格の承認を取得しています。
Approval:MB-Approval 229.3 Porsche A40 Lexus LFA Service Fill
下記に相当します。
API CF相当

用途
推奨車種
高性能スポーツ車、ターボ車、メーカー承認オイルの使用が推奨されているヨーロッパ車
容量(L)4粘度5W-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPISP/CF相当ベースオイル合成油ACEAA3/B4各種認証MB-Approval 229.3 Porsche A40 Lexus LFA Service Fill危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする