正面画像

146956 Mobil1 0W-30 SP/GF-6A エクソンモービル 06144270 146956 Mobil1 0W-30 SP/GF-6A エクソンモービル 06144270 146956 Mobil1 0W-30 SP/GF-6A エクソンモービル 06144270

Mobil1 0W-30 SP/GF-6A

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 06144270 品番 146956
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥8,620 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

Mobil 1(TM) 0W-30は、優れたエンジン性能を発揮するように設計された高性能合成エンジンオイルです。
Mobil 1(TM) 0W-30は、様々な最新のエンジンオイルの規格の要求を満たし、従来のオイルより優れた性能を発揮します。
Mobil 1(TM) 0W-30は、その優れた低摩擦特性によりエンジンの効率を高めます。
規格及び承認
下記の要求に適合しています。
API:SP、ILSAC:GF-6A

用途
推奨車種
省燃費車、ハイブリッド車
0W-30などの粘度グレードが推奨されている省燃費車、ハイブリッド車
容量(L)4 粘度0W-30 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L APISP ベースオイル合成油 ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする