正面画像

146977 Super(TM) 3000 0W-20 SP/GF-6A エクソンモービル 06144297 146977 Super(TM) 3000 0W-20 SP/GF-6A エクソンモービル 06144297 146977 Super(TM) 3000 0W-20 SP/GF-6A エクソンモービル 06144297

Super(TM) 3000 0W-20 SP/GF-6A

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 06144297 品番 146977
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

Mobil Super(TM)3000 0W-20は、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合した、優れた省燃費性能を持った合成油です。
また、高温・低温下での熱安定性に優れ、高性能エンジンを摩耗から守り、摩擦によるロスを最小限に抑えます。
規格及び承認
下記の要求に適合しています。
API:SP、ILSAC:GF-6A

用途
推奨車種
省燃費車、ハイブリッド車
容量(L)4 粘度0W-20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L APISP ベースオイル合成油 ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
安心のブランド
サービス業

いつもありがとうございます。
少し足りない分量で困っていた時、見つけたのがこちらです。
対応も早く、助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする