正面画像

146875 Mobil1 FS X2 5W-40 SP A3/B4 エクソンモービル 06144541 146875 Mobil1 FS X2 5W-40 SP A3/B4 エクソンモービル 06144541

Mobil1 FS X2 5W-40 SP A3/B4

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 06144541 品番 146875
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

Mobil 1(TM)FS X2 5W-40は、エンジンを摩耗から守り、エンジン内をクリーンに保ち通常走行時だけでなく、厳しい高温・低温条件下でも優れたパフォーマンスを発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。
Mobil 1(TM)FS X2 5W-40は、最新のガソリン・ディーゼルエンジンに対応したエンジンオイル規格や自動車メーカーの要求性能に適合しています。
規格及び承認
下記の要求に適合しています。
API:SP、ACEA:A3/B4
下記のメーカー規格の承認を取得しています。
Approval:MB-Approval 229.3 Porsche A40 VW 502 00/505 00
下記に相当します。
API CF相当

用途
推奨車種
大排気量車、スポーツ車、ヨーロッパ車
容量(L)1 粘度5W-40 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L APISP/CF相当 ベースオイル合成油 ACEAA3/B4 各種認証MB-Approval 229.3 Porsche A40 VW 502 00/505 00 危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06144218
2026-02-06
用途:
ターボ車のエンジンオイル
建設業・工事業

エンジンの振動が減り、回転がスムーズになる。
そのおかげで気持ちいい走りが出来るのでアクセル踏みすぎて燃費悪化してしまうけど、満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする