正面画像

146760 Mobil1 FS X2 5W-50 SP A3/B4 エクソンモービル 06144550 146760 Mobil1 FS X2 5W-50 SP A3/B4 エクソンモービル 06144550

Mobil1 FS X2 5W-50 SP A3/B4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 06144550 品番 146760
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

Mobil 1(TM)FS X2 5W-50は、優れた保護性能を発揮する先進の高性能合成オイルです。
Mobil 1(TM)FS X2 5W-50は、暑い油膜が求められるターボ及びスーパーチャージャーを搭載したエンジンに推奨されます。
5W-50という高い粘度は、高回転、高温の条件下で優れた性能を発揮します。
特に、高性能や頻繁に停止・発信を繰り返す過酷な条件下での使用に適しています。
Mobil 1(TM)FS X2 5W-50は、最新のオイル規格に適合するだけでなく、幾つかの主要な自動車メーカー承認も取得しています。レースでも通常走行でも、Mobil 1(TM)FS X2 5W-50は、高出力エンジンの性能を引き出すと同時にエンジンを保護し、快適な走行を推奨します。
規格及び承認
下記の要求に適合しています。
API:SP、ACEA:A3/B4
下記のメーカー規格の承認を取得しています。
Approval:MB-Approval 229.3 Porsche A40 Lexus LFA Service Fill
下記に相当します。
API CF相当

用途
推奨車種
高性能スポーツ車、ターボ車、メーカー承認オイルの使用が推奨されているヨーロッパ車
容量(L)1 粘度5W-50 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L APISP/CF相当 ベースオイル合成油 ACEAA3/B4 各種認証MB-Approval 229.3 Porsche A40 Lexus LFA Service Fill 危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする