軸付セリウムポイント
独自の技術を応用した軸付セリウムポイントはガラス・陶磁器・ポーセレン・宝石の研磨工程において、簡単でしかも他の研磨材にない優れた研磨性能を発揮し最高のツヤを得ることが可能です。酸化セリウムを固定したことにより、従来のスラリー供給によるラッピング加工に比べて水のみで使用が出来るため大幅に作業性が向上し、コストダウンにつながります。軸付タイプなので曲面研磨やエッジ研磨に最大の効果が得られ、小径サイズなので狭い場所の研磨や細かなキズをピンポイントで狙えます。
- 用途
- ガラス製品・陶磁器・ポーセレン・宝石等の微細なキズ取り及び最終ツヤ出し。
- 内容量
- 1本(1本)
研磨材 の新着商品
カテゴリ