バレルメディア バレストン 超仕上げ研削用 球状 FMB 1Kg

バレルメディア バレストン 超仕上げ研削用 球状 FMB 1Kg - TKXバレルメディア バレストン 超仕上げ研削用 球状 FMB 1Kg - TKXバレルメディア バレストン 超仕上げ研削用 球状 FMB 1Kg - TKXバレルメディア バレストン 超仕上げ研削用 球状 FMB 1Kg - TKX

硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています

用途
鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去
形状
球状
寸法(mm)
3
タイプ
超仕上げ研削用
種類
FMB
内容量
1袋(1kg)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0548635929290122M
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする