バレルメディア バレストン 中研削用 三角 RT 3Kg

バレルメディア バレストン 中研削用 三角 RT 3Kg - TKXバレルメディア バレストン 中研削用 三角 RT 3Kg - TKXバレルメディア バレストン 中研削用 三角 RT 3Kg - TKXバレルメディア バレストン 中研削用 三角 RT 3Kg - TKXバレルメディア バレストン 中研削用 三角 RT 3Kg - TKXバレルメディア バレストン 中研削用 三角 RT 3Kg - TKXバレルメディア バレストン 中研削用 三角 RT 3Kg - TKXバレルメディア バレストン 中研削用 三角 RT 3Kg - TKX

硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。

用途
鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去
形状
三角
タイプ
中研削用
種類
RT
内容量
1袋(3kg)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29290124M 054863770548637729290124M4×4
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
8日以内出荷
29290125M 054863860548638629290125M15×10
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする