TKX
バレルメディア バレストン 中研削用 球状 RB 3Kg
硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
用途
鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去
形状
球状
寸法(mm)
2
タイプ
中研削用
種類
BR
内容量
1袋(3kg)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05486341
29290126M
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください