コヅチ
ナイロンワンピンバックルベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
ブルー
国防
紺
イエロー
長さ(mm)
1250
1250
1200
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06148218
品番
NB-502
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ナイロンのワンピンベルトで、カラーを5色揃えました。
用途
作業ベルトに。
トラスコ品番
227-4512
長さ(mm)
1250
幅(mm)
48
色
ブルー
材質
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※このベルトは安全帯ではありません。
※墜落防止の目的としての使用は絶対しないでください。
※火気に近づけないでください。