曜日別特売

ノンスリップソフトベルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06148252
品番
PNB-338
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

・腰袋がすべりにくいです。
・やわらかクッション付きで腰の痛み、疲れを和らげます。

トラスコ品番
407-0634
材質
ポリプロピレン・ナイロン・発泡ポリエチレン
長さ(mm)
1200
幅(mm)
38
色
グレー
ウエスト(cm)
105

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする