コヅチ
ポリプロピレンローラーバックルベルト32
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06148787
品番
PB-301
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
装着簡単なローラーバックルの作業ベルトです。
用途
日曜大工・園芸・アウトドア・ファッションベルト用。
トラスコ品番
227-2988
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
1140
幅(mm)
32
色
紺
RoHS指令(10物質対応)
対応