曜日別特売

カラーソフトベルト ワンタッチ38

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ネイビー
内容量1本注文コード06148812品番PNB-238NB
参考基準価格(税別)¥3,870販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

クッションがベルトの締め付けをやわらげ、従来品にありがちだったナイロンベルトの角部のくい込みによる痛みを軽減します。
クッション付きの為、体への着用感がソフトで、作業ズボンのベルト通しにダメージを与えません。
12色のカラーを揃えました。
キーホルダー・カラビナ・セーフティーコード等の取付けに便利なホールホルダー付きです。

用途
作業ベルトや普段着のカジュアルベルトに。
トラスコ品番
216-0794
色
ネイビー
材質
生地:ナイロン、ワンタッチバックル:ポリアセタール
長さ(mm)
1300
幅(mm)
38
ウエスト(cm)
1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・このベルトは安全帯ではありません。
※墜落防止の目的としての使用は絶対しないで下さい。
※・内側のクッション材に弾力性がなくなった時は使用しないでください。
※・ベルトの改造や部品の削除、塗装などの加工はしないでください。
※・ナイロン製ですので火気に近づけないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする