コヅチ
転写 2Pバックルベルト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
タイガー柄
吉原繋ぎ柄
タイガー柄
紗綾柄
バット柄
クロコダイル柄
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06148891
品番
DB2-48AT
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ひときわ目立つ和柄の2ピンバックルベルトです。
用途
2ピンバックルベルト用。
トラスコ品番
405-1429
色
タイガー柄
材質
ポリエステル
長さ(mm)
1300
幅(mm)
48
注意
※・このベルトは安全帯ではありません。
※墜落防止の目的としての使用はしないで下さい。
※・火気に近づけないで下さい。