コヅチ
ポリプロピレン伸縮自在1ピンバックルベルト38
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
紺
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06149758
品番
PB-400BU
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
スライド式で長さ調節可能な1ピンバックルベルトです。
対応ウエスト幅65~130cmです。
用途
作業ベルト用。
トラスコ品番
227-4504
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
1300
幅(mm)
38
ウエスト(cm)
65~130
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※火気に近づけないでください。