曜日別特売

転写 2Pバックルベルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色紗綾柄
内容量1本注文コード06149871品番DB2-48WS
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

ひときわ目立つ和柄の2ピンバックルベルトです。

用途
2ピンバックルベルト用。
トラスコ品番
405-7684
色
紗綾柄
材質
ポリエステル
長さ(mm)
1300
幅(mm)
48
注意
※・このベルトは安全帯ではありません。
※墜落防止の目的としての使用はしないで下さい。
※・火気に近づけないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする