曜日別特売

ナイロンワンピンバックルベルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色国防
長さ(mm)1250
内容量1本注文コード06150002品番NB-500
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

ナイロンのワンピンベルトで、カラーを5色揃えました。

用途
作業ベルトに。
トラスコ品番
407-1225
長さ(mm)
1250
幅(mm)
48
色
国防
材質
ナイロン
注意
※このベルトは安全帯ではありません。
※墜落防止の目的としての使用は絶対しないでください。
※火気に近づけないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする