曜日別特売

ポリプロピレン伸縮自在1ピンバックルベルト48

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色紺
内容量1本注文コード06150117品番PB-500N
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

スライド式で長さ調節可能な1ピンバックルベルトです。
対応ウエスト幅65~130cmです。

用途
作業ベルト用。
トラスコ品番
227-2983
色
紺
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
1300
幅(mm)
48
ウエスト(cm)
65~130
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※火気に近づけないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする