コヅチ
ポリプロピレンワンタッチバックルベルト38
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
国防
紺
国防
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06150772
品番
PBO-40OD
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
装着簡単なワンタッチバックルの作業ベルトです。
用途
作業ベルト用。
トラスコ品番
227-2978
色
国防
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
1130
幅(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※このベルトは安全帯ではありません。
※墜落防止の目的としての使用は絶対しないでください。
※火気に近づけないでください。