曜日別特売

ロックリトラ安全帯(軽量バックル・軽量フックタイプ)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品はサイズ・最大使用質量・ベルト色など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
最大使用質量(kg)
130
ベルト色
青緑
注文コード
06151088
品番
TB-LRL-593-BG-LL(130KG)-JAN-BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデルです。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
軽量大口径フック付き
トラスコ品番
627-0909
ベルト色
青緑
胴ベルト長さ(mm)
1600
最大使用質量(kg)
130
仕様
巻取式ロック機能あり
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
バックル
アルミスライドバックル付き
ランヤード(長さ)(mm)
1400
ランヤード(幅)(mm)
15
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする