ツヨロン(藤井電工)
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト TD-120 深緑
柱上安全帯用の取替ベルトです。軽量バックルタイプです。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途
柱上作業用。
仕様
胴・補助ベルト:V角環1個・D環2個付き
バックル
アルミ製スライドバックル
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
胴ベルト(W×L)(mm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06155358
WP-TD-120-OD-L-JAN-BX
629-4655
45×1400
95-120
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06162927
WP-TD-120-OD-M-JAN-BP
629-4651
45×1200
90~100
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください