曜日別特売
WP-TD-110-BL2-L-JAN-BX ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト TDー110 ツヨロン(藤井電工) 06151316

ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト TDー110

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
629-3078
注文コード
06151316
品番
WP-TD-110-BL2-L-JAN-BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

柱上安全帯用の取替ベルトです。軽量バックルタイプです。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。

用途
柱上作業用。
トラスコ品番
629-3078
胴ベルト(W×L)(mm)
45×1400
適応ウエスト(cm)
95-120
仕様
胴・補助ベルト:V角環1個・D環1個付き
バックル
アルミ製スライドバックル
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする