ツヨロン(藤井電工)
安全帯用ロープ収納袋
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06152199
品番
MR-45-Y-JAN-HD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ナイロン製でフック、ロープ共に収納できます。
幅(mm)
180
高さ(mm)
200
奥行(mm)
5
適合ベルト幅(mm)
50
規格
ロープ式ランヤード1本用
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。