曜日別特売

ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 14D-120 深緑 Mサイズ

ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 14D-120 深緑 Mサイズ - ツヨロン(藤井電工)

アルミ製スライドバックル採用の軽量モデルです。

用途
柱上作業用。
仕様
軽量モデル
トラスコ品番
629-3052
色
深緑
サイズ
M
バックル
アルミ製スライドバックル
胴ベルト長さ(mm)
1200
補助ベルト(mm)
W85×L700
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06161956WP-14D-120-OD-M-JAN-BP
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする