ツヨロン(藤井電工)
ワークポジショニング用器具用胴ベルト クイックSベルト TD-OT200
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。着脱しやすいワンタッチバックル付きです。柱上安全帯のハイグレードモデルです。
用途
柱上作業用。
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胴ベルト長さ(mm)
胴ベルト(W×L)(mm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06152540
WP-TD-OT200-BLK-M-JAN-BP
黒
M
1200
50×1200
90~100
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
06154518
WP-TD-OT200-BLK-L-JAN-BP
黒
L
1400
50×1400
95-120
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
06160696
WP-TD-OT200-BL5-L-JAN-BP
青
L
1400
50×1400
95-120
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください